Descrizione del prodotto
Il DS43183700 è un apparecchio di illuminazione LED da 10W caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso con ampie alettature per un efficiente smaltimento termico. La base è realizzata in nylon rinforzato, infrangibile, mentre il diffusore è in vetro serigrafato e temperato, garantendo robustezza e qualità della luce. La verniciatura grey 9006 è eseguita con un ciclo a polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV, ideale per ambienti esterni anche marini. Il prodotto è conforme alle norme EN60598-1 e CEI34-21, con grado di protezione IP65 e IK08, assicurando protezione contro polvere, acqua e urti. Offre un flusso luminoso di 950 lumen a 4000K con un angolo di diffusione di 44 gradi e un indice di resa cromatica CRI 80. La vita utile è di 50.000 ore al 70% della luminosità iniziale, con un fattore di potenza di 0.95 e classificazione di rischio fotobiologico esente. Il pressacavo ha diametro 3/8 e il dispositivo è installabile su superfici normalmente infiammabili. Descrizione del produttore: KOALA 1538 LED 10W CLD GREY9006l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.