Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43180300
Cod. Produttore
43180300
Cod. EAN
8012952090857

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 196 mm
  • Diametro: 127 mm
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 7 W
  • Flusso luminoso: 429 lm
  • Indice resa cromatica (CRI): 80
  • Protezione IP: 65
  • Serie: Koala ES
Restyling del classico proiettore da giardino con una forma leggermente allungata, il KOALA 1537 LED 7W CLD-D in colore grafite rappresenta una soluzione di illuminazione esterna di alta qualità ed efficienza energetica. Dotato di sorgente luminosa LED SMD con un flusso luminoso di 429 lumen e temperatura colore di 3000 K, garantisce una luce calda, omogenea e con un indice di resa cromatica CRI 80, ideale per valorizzare monumenti e facciate. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, mentre il diffusore in vetro temperato da 4 mm assicura resistenza a urti e shock termici. La verniciatura a polvere poliestere protegge dalla corrosione e dai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. Classe di protezione IP65 e IK08, garantiscono robustezza e affidabilità anche in condizioni esterne difficili. Progettato per un montaggio a parete o su superfici, è un apparecchio senza regolazione integrata, con un’efficienza luminosa di 61 lm/W e una durata stimata di 25.000 ore mantenendo il 70% del flusso luminoso. Garanzia post-vendita di 3 anni. Descrizione del produttore: Koala ES

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

adatto per montaggio a parete

altezza/profondità

196 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

7 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

61 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

429 ... 429 lm

Produttore

Proiettore LED 7W 429lm 3000K IP65 esterni grafite