Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43182900
Cod. Produttore
43182900
Cod. EAN
8012952097597

Informazioni di prodotto

  • Tipo tensione: AC 220-240V
  • Potenza: 15 W
  • Flusso luminoso: 1490 lm
  • Indice resa cromatica: CRI 90
  • Angolo fascio: 46°
  • Classe isolamento: II
  • Grado protezione: IP65, IK08
  • Serie: Koala - COB - DIP SWITCH
Restyling del classico proiettore da giardino con una forma leggermente allungata, il Koala 1537 LED da 15W rappresenta una soluzione di illuminazione esterna di alta qualità con un notevole risparmio energetico. Dotato di sorgente luminosa LED COB con un indice di resa cromatica (CRI) di 90, garantisce una luce perfetta e omogenea, ideale per l’illuminazione di monumenti e facciate di edifici. Il corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate assicura efficienza e durata nel tempo, mentre il diffusore in vetro temperato da 4 mm è resistente agli urti e agli shock termici. La verniciatura a polvere, resistente alla corrosione e ai raggi UV, è disponibile nel colore grafite. Il proiettore offre un flusso luminoso di 1490 lumen con temperatura colore di 3000 K e un angolo di apertura del fascio di 46 gradi. Con grado di protezione IP65 e resistenza agli urti IK08, è adatto per installazioni a parete e su superfici esterne, garantendo sicurezza di classe II e un’efficienza luminosa di 99 lm/W. La manutenzione del flusso luminoso è garantita fino a 50.000 ore con L70B50. Disponibile con molteplici accessori, è progettato per offrire prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Koala - COB - DIP SWITCH

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

adatto per montaggio a parete

altezza/profondità

196 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

15 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

99 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

1490 ... 1490 lm

Produttore

Proiettore LED 15W 3000K IP65 per esterni grafite