Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43182868
Cod. Produttore
43182868
Cod. EAN
8012952181043

Informazioni di prodotto

  • Serie: Koala - COB - DIP SWITCH
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza assorbita: 15 W
  • Flusso luminoso: 1565 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica (CRI): 90
  • Grado protezione: IP65
  • Resistenza urti: IK08
Il proiettore LED 1537 Koala da 15W con temperatura colore 4000K è una soluzione moderna e performante per l'illuminazione esterna. Realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, garantisce una lunga durata e un'efficienza ottimale. Il diffusore in vetro temperato spesso 4 mm è resistente agli urti termici e meccanici, mentre l'ottica in policarbonato metallizzato assicura un alto rendimento luminoso con un angolo di apertura del fascio di 46°. Il prodotto offre un indice di resa cromatica CRI 90 per una luce uniforme e naturale, ideale per l'illuminazione di monumenti e facciate. Con un flusso luminoso di 1565 lumen e un'efficienza di 104 lm/W, questo apparecchio è certificato IP65 e IK08, garantendo protezione contro polvere, acqua e urti. La finitura in colore grigio è resistente alla corrosione e ai raggi UV, adatta anche per ambienti marini con trattamento speciale su richiesta. Classe di isolamento II e fattore di potenza superiore a 0,9 assicurano sicurezza e affidabilità. La durata del LED è stimata in 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso al 70%. Il prodotto è conforme alle normative CE e dispone di garanzia di 3 anni. Descrizione del produttore: Koala - COB - DIP SWITCH

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

adatto per montaggio a parete

altezza/profondità

196 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

15 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

104 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

1565 ... 1565 lm

Produttore

Proiettore LED 15W 4000K IP65 esterni grigio