Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43181200
Cod. Produttore
43181200
Cod. EAN
8012952620672

Informazioni di prodotto

KOALA 1536 AR 50 70 CTL ARG.MET.
Descrizione del produttore: La scatola di derivazione DS43181200 è realizzata in materiale resistente e presenta una finitura di colore grigio RAL 9006, ideale per installazioni elettriche sicure e durature. Progettata per garantire protezione e organizzazione dei collegamenti elettrici, questa scatola offre un design funzionale che facilita l'accesso e la manutenzione degli impianti. Adatta per applicazioni in ambienti interni ed esterni, assicura affidabilità e protezione contro agenti esterni, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso