Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE002900
Cod. Produttore
002900
Cod. EAN
3414972579629

Informazioni di prodotto

Touch screen da 4” - 9 pagine di controllo

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Touch screen da 4” con sensore di temperatura e prossimità integrato. 9 pagine di controllo per funzioni ON/OFF, Dimmer, controllo RGB, controllo scenari, controllo sistemi HVAC, controllo audio e misurazione dell\'energia. Max 16 temporizzazioni, 8 eventi di gruppo, 8 funzioni logiche. Da installare in scatola da incasso.

profondità di incasso

21,7 mm

assorbimento di potenza

2,2 W

diagonale schermo

3,95 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto per KNX

con display a colori

numero di colori del display

16700000

numero di pixel orizzontali

480

numero di pixel verticali

480

numero di livelli, protezione con password

4

numero di lingue online

12

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

larghezza frontale

86 mm

altezza frontale

101,3 mm

montaggio a parete/diretto possibile

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

256

Tecnologia touch

Multitouch capacitivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

1

Temperatura d'esercizio

-5 ... 45 °C

tensione di alimentazione DC

21 ... 30 V