Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE002917
Cod. Produttore
002917
Cod. EAN
3414972816175

Informazioni di prodotto

Router IP/KNX
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Questo dispositivo dispone delle seguenti funzioni:- Supporta messaggi lunghi fino a 55 byte.- Può sostituire un accoppiatore di linea o di area, utilizzando la rete LAN come mezzo veloce per lo scambio dei telegrammi tra linee e/o aree.- Funziona senza alimentazione esterna.- Fornisce protocolli di tunneling e un punto di connessione per ETS (o altri strumenti per la messa in servizio e il monitoraggio). Sono possibili cinque connessioni parallele, ognuna con un proprio indirizzo.- L’invio dell’ACK sui messaggi trasmessi è configurabile tramite ETS.- In assenza di ACK, il router può ripetere il messaggio fino a tre volte. La ripetizione può essere configurata in ETS in modo indipendente per telegrammi a indirizzo fisico o di gruppo. In caso di ricezione dell’ACK, la ripetizione non avviene.Caratteristiche:- collegamento al bus tramite connettore KNX rosso/nero.- tensione di alimentazione SELV 29 Vd.c. da Bus KNX.- installazione su guida DIN.- dimensioni: 2 moduli DIN.

tipo di montaggio

AMD

Tipologia

Interfaccia KNX Powernet

tipo di tensione di alimentazione

DC

sistema bus EIB/KNX

Numero moduli DIN

36

protezione contro lo smontaggio

protocollo

TCP/IP

in funzione del provider

aggiornabile

visualizzazione

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tensione d'esercizio

21 ... 30 V