Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE002699
Cod. Produttore
002699
Cod. EAN
3414972052382

Informazioni di prodotto

Interfaccia KNX/DALI ad 1 canale

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Interfaccia KNX/DALI ad 1 canale in grado di gestire un massimo di 64 ballast con la possibilità di indirizzare individualmente tutti i 64 ballast collegabili. Gestione tramite sensori di presenza DALI.Possibilità di gestire dispositivi DALI ECK (kit di conversione di emergenza) tramite programmi di test automatici configurabili.Principali caratteristiche:-L\'indirizzamento dei dispositivi DALI avviene tramite un un Software per PC scaricabile dal nostro sito web-mantenimento della luce costante-funzione burn-in -funzione "corridoio" con sensori di presenza-funione dimmerizzazione-funzione "sweep" per lo spegnimento delle luci.Connessione al bus tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione 110-240V 50-60Hz. Installazione su guida DIN.Dimensioni: 4 moduli DIN.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

Tipologia

Attuatore dimmer

numero di uscite

1

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

tipo di carico

Universale

max. corrente di comando

100 mA

Numero moduli DIN

4

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

frequenza

50 ... 60 Hz

intervallo di tensione

85 ... 300 V

Produttore

KNX-GATEWAY DALI 64 ZAVORRA