Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE002679
Cod. Produttore
002679
Cod. EAN
3414972052375

Informazioni di prodotto

Controller KNX multiapplicazione \'all-in-one\' dotato di 18 ingressi e 20 uscite

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Controller KNX multi-applicazione \'all-in-one\' dotato di 18 ingressi e 20 uscite in grado di realizzare molteplici funzioni tra cui:- Controllo luci ON-OFF - Controllo di tapparelle e tende- Controllo di prese comandate- controllo di ventilconvettori con valvole a 2 e 3 puntiAdatto per la gestione di carichi resistivi, capacitivi, induttivi e lampade fluorescenti con diverse funzioni. Canali di ingresso indipendenti operanti come interfaccia universale con le seguenti funzioni: ingresso interruttore/pulsante, controllo dimmer, controllo di tapparelle/veneziane, invio valore, controllo scenari, contatore per impulsi di conteggio.Ogni uscita può essere comandata tramitedispositivi tradizionali elettromeccanici o dispositivi KNXConfigurazione tramite sw ETS. Connessione al bus tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione SELV 29V d.c da bus KNX (< 10mA). Installazione su guida DIN. Dimensioni: 10 moduli DIN.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

corrente nominale

16 A

sistema bus EIB/KNX

max. potenza di interruzione

3500 W

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

20

numero di ingressi digitali

18

Numero moduli DIN

10

max. corrente di commutazione

16 A

carico C

varie fasi collegabili

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Produttore

KNX-CONTROLLER MULTIAP ONOFF 20 USC