› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Building Automation (KNX)

KNX-CONNETTORE ROSSO/NERO

Cod. Rexel LE048879
Cod. Produttore 048879
Cod. EAN 3414970320780

Informazioni principali

  • Materiale: Plastica
  • Colore: Rosso-Nero
  • Tipo: Morsetto automatico
  • Funzione: Connessione cavi KNX
  • Utilizzo: Estensione e diramazione
  • Protezione: Terminali cavi
  • Serie: LE048879

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto automatico KNX in materiale plastico, colore rosso-nero. Può essere utilizzato per connettere i prodotti, estendere o diramare il cavo e proteggere i terminali del cavo.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore a filo singolo

Colore dell'isolamento

Altro

max. numero di fili collegabili

8

Materiale dell'isolamento

Altro

temperatura

-5 ... 50 °C

temperatura ambiente

-5 ... 50 °C

sezione nominale

0,8 ... 0,8 mm²

diametro filo

1 ... 1 mm

KNX-CONNETTORE ROSSO/NERO