›

KNX-ATTUATORE PER FAN COIL

Cod. Rexel LE002890
Cod. Produttore 002890
Cod. EAN 3414972579599

Informazioni principali

  • Voltaggio bus: 21~30V DC
  • Corrente uscita: 10A/105uF
  • Uscite 0-10V: 2 canali analogici
  • Ingressi sensore: PT1000 3 fili, -45°C a +80°C
  • Protezione IP: IP20
  • Dimensioni: 72x90x64 mm
  • Serie: Modulare DIN 35mm
  • Modalità HVAC: 2/4 tubi, riscaldamento e raffreddamento

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Controllore modulare per Fan Coil. Per comandare Fan Coil 2-4 tubi (con 0-10V o valvola ON-OFF e velocità ventilatore) o valvole: 2 uscite 0-10V, 5 uscite da 10A, 1 ingresso per sensore di temperatura art. PT1000 - 4 moduli DIN.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

AMD

numero di uscite

5

Corrente d'uscita max.

10 A

max. corrente di commutazione (carico ohmico)

16 A

sistema bus EIB/KNX

sistema bus Powernet

accoppiamento bus incluso

Numero moduli DIN

72

grado di protezione (IP)

IP20

grandezza regolante costante

grandezza regolante commutante

funzione di protezione valvola

commutazione manuale

modulo bus rimovibile

tensione di commutazione

0 ... 240 V

KNX-ATTUATORE PER FAN COIL