Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE003507
Cod. Produttore
003507
Cod. EAN
3414972052405

Informazioni di prodotto

  • Serie: KNX DIN 320/640 mA
  • Tensione ingresso: 230V~
  • Uscita tensione: 30 Vdc SELV
  • Corrente uscita: 640 mA
  • Protezione: cortocircuito e sovraccarico
  • Installazione: 7 moduli DIN
  • Classe sicurezza: II, IP20
  • Temperatura uso: -5°C a +45°C

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Alimentatore modulare KNX con pulsante di RESET e LED di segnalazione per:-sovraccarico-alimentazione-resetConnessione al bus tramite connettore KNX rosso nero.Tensione d’ingresso: 120-230V a 50...60 Hz.Tensione d’uscita: 29V +2/-1V d.c. SELV. Tensione d\'uscita ausiliaria 29V +2/0V d.c. SELV. Corrente d’uscita: 640 mA .Installazione su guida DIN, dimensioni 7 moduli DIN

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

larghezza

126 mm

altezza

90 mm

profondità

60 mm

numero di bobine integrate

1

numero di linee alimentabili

2

Corrente d'uscita max.

640 mA

tensione secondaria

30 V

sistema bus EIB/KNX

Numero moduli DIN

7

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED