› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

KMK 5 SEGNACAVI DI PLASTICA

Cod. Rexel CX0830746
Cod. Produttore 0830746
Cod. EAN 4046356738590

Informazioni principali

  • Tipo montaggio: fascette
  • Diametro cavo: ≥ 6 mm
  • Altezza campo testo: 15 mm
  • Larghezza campo testo: 60 mm
  • Colore: trasparente
  • Materiale: plastica
  • Serie: KMK 5
  • Funzione: segnacavi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto per segnacavi, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: ≥ 6 mm, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

62,79 mm

altezza

21,9 mm

materiale

Altro

KMK 5 SEGNACAVI DI PLASTICA