›

Connettore rettangolare KMBI-120 per scarico CMT civile residenziale

Cod. Rexel MESO5130304600
Cod. Produttore 5130304600
Cod. EAN 8413893210067

Informazioni principali

  • Serie: KMBI
  • Tensione nominale: 120 V
  • Tipo connettore: rettangolare/circolare
  • Applicazione: scarico CMT
  • Protezione: standard industriale
  • Corrente nominale: non specificata
  • Dimensioni: compatte
  • Certificazioni: non indicate

Descrizione del prodotto

KMBI -120 è un accessorio elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura durabilità e prestazioni costanti nel tempo. Questo prodotto si distingue per la sua versatilità e facilità di integrazione in diverse configurazioni elettriche, rendendolo ideale per applicazioni professionali che richiedono standard elevati. La sua progettazione è studiata per rispondere alle esigenze di efficienza e sicurezza, offrendo una soluzione affidabile per il settore elettrico. Descrizione del produttore: connector rectangular/circular to install on the discharge of CMT.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

KMBI

Connettore rettangolare KMBI-120 per scarico CMT civile residenziale