Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6003869
Cod. Produttore
6003869
Cod. EAN
4012196003075

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KL 30 FT morsetto
  • Applicazione: fissaggio griglia GW 40/80
  • Materiale: acciaio
  • Compatibilità: travi in acciaio
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Tipo: morsetto di fissaggio
  • Serie: CP6003869

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetto per il fissaggio della griglia angolare tipo GW 40/80 su travi in ​​acciaio.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Produttore

KL 30 FT DISPOSITIVO DI FISSAGGIO