Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1100103
Cod. Produttore
LL1100103
Cod. EAN
8012680051816

Informazioni di prodotto

Kit9 Stile Post LED 3K Corten

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit di illuminazione a LED caratterizzato da un design stile post in finitura corten, che conferisce un aspetto moderno e resistente agli agenti atmosferici. La temperatura colore di 3000 Kelvin garantisce una luce calda e accogliente, ideale per ambienti esterni. Questo kit è pensato per offrire efficienza energetica e durata nel tempo, integrando tecnologia LED avanzata per un'illuminazione uniforme e di qualità. La struttura robusta assicura affidabilità e facilità di installazione, rendendo il prodotto adatto a diverse applicazioni di illuminazione esterna.

profondità

82 mm

flusso luminoso effettivo

68 lm

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK06

materiale della scatola

alluminio

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

135 mm

altezza

300 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

adatto per numero di corpi luminosi

2

tipo di lampada

lampada a colonna

tensione nominale

220 V

temperatura del colore

3000 K

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

marrone

max. potenza della lampada

3 W