›

KIT7 STILE POST LED 4K GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL110021N
Cod. Produttore LL110021N
Cod. EAN 8012680076307

Informazioni principali

Kit7 Stile Post LED 4K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit completo per illuminazione a LED caratterizzato da un design moderno in colore grigio. Progettato per garantire un'illuminazione efficiente e di alta qualità, questo kit integra tecnologie avanzate per offrire un'illuminazione uniforme e duratura. Ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e stile contemporaneo, rappresenta una soluzione versatile per ambienti residenziali e commerciali. La combinazione di materiali resistenti e componenti tecnologicamente avanzati assicura affidabilità e facilità di installazione.

Caratteristiche tecniche

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

135 mm

max. potenza della lampada

6 W

flusso luminoso effettivo

170 lm

altezza

300 mm

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di lampada

lampada a colonna

adatto per numero di corpi luminosi

2

tensione nominale

220 V

profondità

82 mm

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK06

temperatura del colore

4000 K

materiale della scatola

alluminio

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

KIT7 STILE POST LED 4K GRIGIO