›

KIT7 STILE POST LED 4K CORTEN

Cod. Rexel AILMLL110023N
Cod. Produttore LL110023N
Cod. EAN 8012680076345

Informazioni principali

Kit7 Stile Post LED 4K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di illuminazione a LED con design moderno e finitura corten, ideale per ambienti che richiedono un tocco di stile contemporaneo. Questo kit garantisce un'illuminazione efficiente e di alta qualità grazie alla tecnologia LED 4K, che assicura una resa luminosa superiore e un consumo energetico ridotto. Perfetto per applicazioni elettriche in spazi interni ed esterni, combina funzionalità e estetica con materiali resistenti e duraturi. La finitura corten conferisce un aspetto elegante e sofisticato, rendendo il prodotto adatto a diverse soluzioni di illuminazione professionale.

Caratteristiche tecniche

corpo luminoso

LED non sostituibile

altezza

300 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

colore della scatola

marrone

profondità

82 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

temperatura del colore

4000 K

resistenza agli urti

IK06

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

170 lm

max. potenza della lampada

6 W

larghezza

135 mm

apparecchio di servizio incluso

tensione nominale

220 V

tipo di lampada

lampada a colonna

KIT7 STILE POST LED 4K CORTEN