Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL110022N
Cod. Produttore
LL110022N
Cod. EAN
8012680076321

Informazioni di prodotto

Kit7 Stile Post LED 4K Antrac.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit di illuminazione a LED con design moderno in finitura antracite, ideale per soluzioni di stile contemporaneo. Questo kit combina efficienza energetica e tecnologia avanzata per garantire una luce uniforme e di alta qualità, perfetta per ambienti interni che richiedono un’illuminazione funzionale e di impatto estetico. La tonalità antracite conferisce un aspetto elegante e versatile, adatto a diversi contesti d’arredo.

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

max. potenza della lampada

6 W

profondità

82 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

resistenza agli urti

IK06

temperatura del colore

4000 K

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

colore della scatola

nero

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

altezza

300 mm

tensione nominale

220 V

adatto per numero di corpi luminosi

2

tipo di lampada

lampada a colonna

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

135 mm

flusso luminoso effettivo

170 lm