›

KIT7 STILE POST LED 3K GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL1100213
Cod. Produttore LL1100213
Cod. EAN 8012680076291

Informazioni principali

Kit7 Stile Post LED 3K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di illuminazione a LED con tonalità calda 3000K, caratterizzato da un design moderno e raffinato in colore grigio. Ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e dal forte impatto estetico, questo kit garantisce una luce uniforme e piacevole. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e affidabilità nel tempo, rappresentando la soluzione perfetta per chi cerca prestazioni elevate e stile contemporaneo nell’ambito dell’illuminazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di corpi luminosi

2

tensione nominale

220 V

altezza

300 mm

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

135 mm

max. potenza della lampada

6 W

flusso luminoso effettivo

170 lm

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK06

materiale della scatola

alluminio

apparecchio di servizio

alimentatore standard

profondità

82 mm

temperatura del colore

3000 K

tipo di lampada

lampada a colonna

KIT7 STILE POST LED 3K GRIGIO