›

KIT7 STILE POST LED 3K CORTEN

Cod. Rexel AILMLL1100083
Cod. Produttore LL1100083
Cod. EAN 8012680051779

Informazioni principali

Kit7 Stile Post LED 3K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di illuminazione a LED con finitura corten, caratterizzato da una temperatura colore di 3000 Kelvin che garantisce una luce calda e accogliente. Ideale per ambienti interni ed esterni, questo kit unisce design moderno e materiali resistenti, offrendo un'efficienza energetica elevata e una lunga durata nel tempo. La soluzione perfetta per chi cerca un sistema di illuminazione affidabile e di qualità, capace di valorizzare ogni spazio con un tocco di stile contemporaneo.

Caratteristiche tecniche

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

colore della scatola

marrone

max. potenza della lampada

3 W

apparecchio di servizio

alimentatore standard

profondità

82 mm

materiale della scatola

alluminio

resistenza agli urti

IK06

classe di protezione

I

flusso luminoso effettivo

68 lm

temperatura del colore

3000 K

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

altezza

300 mm

tensione nominale

220 V

adatto per numero di corpi luminosi

2

tipo di lampada

lampada a colonna

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

larghezza

135 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

KIT7 STILE POST LED 3K CORTEN