Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1100233
Cod. Produttore
LL1100233
Cod. EAN
8012680076338

Informazioni di prodotto

Kit7 Stile Post LED 3K Corten

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit di illuminazione a LED dal design moderno in finitura corten, caratterizzato da una luce calda a 3000 Kelvin. Ideale per ambienti interni ed esterni, questo kit unisce efficienza energetica e stile contemporaneo, garantendo un'illuminazione uniforme e confortevole. Realizzato con materiali resistenti, è perfetto per chi cerca soluzioni di illuminazione durature e di alta qualità.

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

max. potenza della lampada

6 W

colore della scatola

marrone

apparecchio di servizio

alimentatore standard

profondità

82 mm

materiale della scatola

alluminio

resistenza agli urti

IK06

classe di protezione

I

temperatura del colore

3000 K

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

altezza

300 mm

tensione nominale

220 V

adatto per numero di corpi luminosi

2

tipo di lampada

lampada a colonna

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

larghezza

135 mm

flusso luminoso effettivo

170 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)