›

KIT7 STILE POST LED 3K ANTRAC.

Cod. Rexel 5ILMLL1100143
Cod. Produttore LL1100143
Cod. EAN 8012680051892

Informazioni principali

Kit7 Stile Post LED 3K Antrac.

Caratteristiche tecniche

altezza

300 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

adatto per numero di corpi luminosi

2

temperatura del colore

3000 K

grado di protezione (IP)

IP66

colore della scatola

nero

apparecchio di servizio

alimentatore standard

profondità

82 mm

max. potenza della lampada

3 W

classe di protezione

I

flusso luminoso effettivo

68 lm

materiale della scatola

alluminio

resistenza agli urti

IK06

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

larghezza

135 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio incluso

tipo di lampada

lampada a colonna

tensione nominale

220 V

KIT7 STILE POST LED 3K ANTRAC.