›

KIT7 STILE POST LED 3K ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL1100223
Cod. Produttore LL1100223
Cod. EAN 8012680076314

Informazioni principali

Kit7 Stile Post LED 3K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di illuminazione a LED con tonalità di luce calda 3000K, caratterizzato da un design moderno in colore antracite. Questo set è ideale per ambienti che richiedono una soluzione luminosa efficiente e dal grande impatto estetico, offrendo un'illuminazione uniforme e confortevole. La tecnologia LED garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo il prodotto una scelta sostenibile e funzionale per l'illuminazione di interni. La finitura antracite conferisce un aspetto elegante e contemporaneo, adatto a diversi stili di arredamento.

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di corpi luminosi

2

altezza

300 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

colore della scatola

nero

temperatura del colore

3000 K

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK06

materiale della scatola

alluminio

apparecchio di servizio

alimentatore standard

profondità

82 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

170 lm

larghezza

135 mm

max. potenza della lampada

6 W

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

tipo di lampada

lampada a colonna

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio incluso

KIT7 STILE POST LED 3K ANTRAC.