Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1131063
Cod. Produttore
LL1131063
Cod. EAN
8012680060115

Informazioni di prodotto

Kit5 Line220 H500 LED 3K Antrac.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit di illuminazione LED da 11 watt con temperatura colore 3000 Kelvin che garantisce una luce calda e accogliente. Il design compatto e il colore antracite lo rendono ideale per ambienti moderni, offrendo efficienza energetica e lunga durata. Perfetto per installazioni residenziali e commerciali che richiedono una soluzione luminosa affidabile e di qualità.

materiale della copertura

plastica opalina

classe di protezione

I

max. potenza della lampada

11 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

alimentatore standard

flusso luminoso effettivo

910 lm

resistenza agli urti

IK08

tipo di tensione

AC/DC

colore della scatola

antracite

con corpo luminoso

corpo luminoso

LED non sostituibile

diametro

220 mm

apparecchio di servizio incluso

colore della luce

bianco

temperatura del colore

3000 K

materiale della scatola

plastica

altezza

520 mm

Produttore

KIT 07 LINE220 H500 LED 3K 11W ANTR