›

KIT4 STILE POST LED 4K NERO

Cod. Rexel AILMLL661004N
Cod. Produttore LL661004N
Cod. EAN 8012680048977

Informazioni principali

Kit4 Stile Post LED 4K Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit composto da quattro elementi in stile moderno, progettati per l'installazione di dispositivi LED. Il colore nero conferisce un aspetto elegante e discreto, ideale per ambienti contemporanei. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e affidabilità nell'uso elettrico. Adatto per applicazioni che richiedono un design pulito e funzionale, questo kit è una soluzione versatile per l'integrazione di componenti LED in impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

tipo di lampada

lampada a colonna

adatto per numero di corpi luminosi

2

corrente nominale

220 mA

larghezza

115 mm

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

flusso luminoso effettivo

38 lm

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

nero

max. potenza della lampada

6 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

profondità

75 mm

colore della luce

bianco

altezza

500 mm

con corpo luminoso

classe di protezione

I

materiale della copertura

vetro trasparente

temperatura del colore

4000 K

resistenza agli urti

IK06

apparecchio di servizio

alimentatore standard

KIT4 STILE POST LED 4K NERO