›

KIT4 STILE POST LED 3K NERO

Cod. Rexel AILMLL6610043
Cod. Produttore LL6610043
Cod. EAN 8012680048960

Informazioni principali

Kit4 Stile Post LED 3K Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il kit comprende quattro lampade LED con temperatura colore di 3000K, caratterizzate da un design moderno in finitura nera. Questi dispositivi di illuminazione garantiscono un'illuminazione calda e uniforme, ideale per ambienti che richiedono comfort visivo e risparmio energetico. La tecnologia LED assicura lunga durata e alta efficienza, rendendo il prodotto adatto a installazioni residenziali e commerciali che puntano a soluzioni luminose performanti ed esteticamente eleganti.

Caratteristiche tecniche

flusso luminoso effettivo

38 lm

colore della scatola

nero

altezza

500 mm

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

temperatura del colore

3000 K

classe di protezione

I

tipo di lampada

lampada a colonna

adatto per numero di corpi luminosi

2

materiale della copertura

vetro trasparente

resistenza agli urti

IK06

apparecchio di servizio

alimentatore standard

larghezza

115 mm

corrente nominale

220 mA

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

max. potenza della lampada

3 W

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

profondità

75 mm

KIT4 STILE POST LED 3K NERO