›

KIT3 STILE POST LED 4K NERO

Cod. Rexel AILMLL661003N
Cod. Produttore LL661003N
Cod. EAN 8012680048953

Informazioni principali

Kit3 Stile Post LED 4K Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit completo di illuminazione a LED caratterizzato da un design moderno e raffinato in colore nero. Ideale per ambienti che richiedono soluzioni di luce efficaci e dal forte impatto estetico, questo kit garantisce prestazioni elevate grazie alla tecnologia LED 4K, assicurando una luce nitida e uniforme. La combinazione di stile e funzionalità lo rende perfetto per applicazioni elettriche innovative e di qualità.

Caratteristiche tecniche

colore della scatola

nero

colore della luce

bianco

altezza

500 mm

con corpo luminoso

classe di protezione

I

tipo di lampada

lampada a colonna

adatto per numero di corpi luminosi

2

materiale della copertura

vetro trasparente

flusso luminoso effettivo

283 lm

temperatura del colore

4000 K

resistenza agli urti

IK06

apparecchio di servizio

alimentatore standard

corrente nominale

220 mA

larghezza

115 mm

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

max. potenza della lampada

3 W

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

profondità

75 mm

KIT3 STILE POST LED 4K NERO