›

KIT3 STILE POST LED 4K GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL661007N
Cod. Produttore LL661007N
Cod. EAN 8012680049035

Informazioni principali

Kit3 Stile Post LED 4K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit composto da tre elementi con design moderno e finitura grigia, ideale per installazioni elettriche con tecnologia LED 4K. Progettato per garantire efficienza e stile, offre soluzioni pratiche e funzionali per ambienti residenziali e commerciali. La qualità dei materiali assicura durata e affidabilità nel tempo, rendendo questo kit una scelta perfetta per chi cerca un prodotto elettrico innovativo e di facile integrazione.

Caratteristiche tecniche

materiale della scatola

plastica

max. potenza della lampada

6 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

profondità

75 mm

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

altezza

500 mm

colore della scatola

grigio

classe di protezione

I

adatto per numero di corpi luminosi

2

tipo di lampada

lampada a colonna

flusso luminoso effettivo

283 lm

temperatura del colore

4000 K

resistenza agli urti

IK06

apparecchio di servizio

alimentatore standard

corrente nominale

220 mA

larghezza

115 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

KIT3 STILE POST LED 4K GRIGIO