Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL661011N
Cod. Produttore
LL661011N
Cod. EAN
8012680049110

Informazioni di prodotto

Kit3 Stile Post LED 4K Corten
Descrizione del produttore: Kit di illuminazione a LED progettato per ambienti esterni, caratterizzato da un design moderno in finitura corten che dona un aspetto elegante e resistente. La tecnologia LED 4K assicura un'illuminazione potente e uniforme, ideale per valorizzare spazi esterni con efficienza energetica e lunga durata. Questo kit combina stile e funzionalità, offrendo una soluzione completa per l'illuminazione esterna con materiali di alta qualità e prestazioni affidabili.

corrente nominale

220 mA

larghezza

115 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

marrone

classe di protezione

I

temperatura del colore

4000 K

resistenza agli urti

IK06

materiale della copertura

vetro trasparente

flusso luminoso effettivo

283 lm

profondità

75 mm

tipo di tensione

AC/DC

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

altezza

500 mm

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

max. potenza della lampada

6 W

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

adatto per numero di corpi luminosi

2

tipo di lampada

lampada a colonna