›

KIT3 STILE POST LED 3K NERO

Cod. Rexel AILMLL6610033
Cod. Produttore LL6610033
Cod. EAN 8012680048946

Informazioni principali

Kit3 Stile Post LED 3K Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit completo di illuminazione a LED caratterizzato da un design moderno e funzionale in colore nero. Ideale per ambienti che richiedono un sistema di luce efficiente e dal calore colore 3000K, che garantisce una luce calda e accogliente. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo questo kit una soluzione pratica e sostenibile per l'illuminazione di interni. La finitura nera conferisce un aspetto elegante e si integra facilmente con diversi stili d'arredo.

Caratteristiche tecniche

classe di protezione

I

materiale della copertura

vetro trasparente

resistenza agli urti

IK06

apparecchio di servizio

alimentatore standard

corrente nominale

220 mA

larghezza

115 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

nero

max. potenza della lampada

6 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

profondità

75 mm

tipo di tensione

AC/DC

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

altezza

500 mm

temperatura del colore

3000 K

adatto per numero di corpi luminosi

2

tipo di lampada

lampada a colonna

flusso luminoso effettivo

283 lm

KIT3 STILE POST LED 3K NERO