›

KIT3 STILE POST LED 3K CORTEN

Cod. Rexel AILMLL6610113
Cod. Produttore LL6610113
Cod. EAN 8012680049103

Informazioni principali

Kit3 Stile Post LED 3K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di illuminazione a LED con design stile post, caratterizzato da una finitura corten che conferisce un aspetto moderno e resistente. La temperatura colore di 3000K garantisce una luce calda e accogliente, ideale per ambienti esterni che richiedono efficienza energetica e durata nel tempo. Questo kit è progettato per offrire una soluzione completa e funzionale per l’illuminazione esterna, combinando tecnologia LED avanzata con materiali di alta qualità.

Caratteristiche tecniche

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

flusso luminoso effettivo

283 lm

materiale della copertura

vetro trasparente

tipo di lampada

lampada a colonna

adatto per numero di corpi luminosi

2

classe di protezione

I

temperatura del colore

3000 K

altezza

500 mm

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

tipo di tensione

AC/DC

profondità

75 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

max. potenza della lampada

6 W

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

marrone

larghezza

115 mm

corrente nominale

220 mA

apparecchio di servizio

alimentatore standard

resistenza agli urti

IK06

KIT3 STILE POST LED 3K CORTEN