› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Accessori per ventilazione

Kit installazione aspiratore VORTICE VARIO doppio vetro apribile

Cod. Rexel VR13022
Cod. Produttore 0000013022
Cod. EAN 8010300130224

Informazioni principali

  • Serie: VORTICE VARIO
  • Tensione: 230 V
  • Potenza: 9 W
  • Applicazione: Doppio vetro apribile
  • Tipo: Kit di installazione
  • Uso: Aspiratore
  • Compatibilità: Serie VV
  • Montaggio: Semplice e rapido

Descrizione del prodotto

Kit di ventilazione elettrico progettato per l'installazione su ventilatori da soffitto e sistemi di ventilazione di circolazione e centrifughi. Ideale per applicazioni domestiche, garantisce un'efficace movimentazione dell'aria migliorando il comfort ambientale. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durata e affidabilità nel tempo. La struttura compatta e funzionale facilita l'integrazione in diversi contesti abitativi, offrendo prestazioni ottimali per la ventilazione interna. Descrizione del produttore: Kit per l'installazione su doppio vetro apribile di un aspiratore serie VORTICE VARIO

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori meccanici

Altro

Adatto per il ventilatore da soffitto

Adatto per il ventilazione di circolazione

Adatto per ventilazione centrifugo

Adatto per ventilazione domestica

Kit installazione aspiratore VORTICE VARIO doppio vetro apribile