Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI364612
Cod. Produttore
364612
Cod. EAN
8005543631102

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSE 100|LINEA 3000
  • Tensione di alimentazione: non specificata
  • Protezione pulsantiera: IP54, IK10
  • Display LCD: 5”
  • Telecamera: colori grandangolare
  • Illuminazione: LED bianco cartellino
  • Tasti fisici: 2 (risposta, chiusura)
  • Tasti a sfioramento: 7 configurabili

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit vivavoce monofamiliare con videocitofono Classe 100 V16E e pulsantiera Linea 3000, progettato per garantire comunicazione audio e video continua 24 ore su 24 per una durata stimata di 10 anni. Il sistema consente di visualizzare chi si presenta all’ingresso e permette il comando delle luci scale e l’apertura della serratura di ingresso. L’unità interna dispone di funzione Teleloop, dedicata all’uso da parte di portatori di protesi acustiche con selettore T. Il posto interno è dotato di display a colori da 5 pollici con tasti a sfioramento programmabili, microfono regolabile, altoparlante e funzioni avanzate come disattivazione comunicazione e attivazione luci scale. Il posto esterno, in alluminio con pulsante di chiamata retroilluminato e videocamera integrata con campo di ripresa ampio, è progettato per montaggio a parete e garantisce robustezza e resistenza agli agenti atmosferici. L’installazione avviene tramite sistema bus a due fili, senza necessità di modifiche all’impianto esistente, con possibilità di configurazione per impianti monofamiliari. Il design combina eleganza e funzionalità, con colori bianco per il posto interno e grigio per il posto esterno, materiali di qualità come ABS e policarbonato per il monitor e alluminio per la pulsantiera esterna. Il kit offre un’esperienza completa di videocitofonia per abitazioni singole, con particolare attenzione alla facilità di installazione e all’efficienza energetica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit vivavoce monofamiliare con videocitofono Classe 100V16E e pulsantiera Linea 3000 con frontale in zama,telecamera a colori grandangolare. Configurabile per installazioni monofamiliari o bifamiliari. Illuminazione del cartellino portanome con LED bianco. Installabile da parete e da incasso con specifici accessori: (350020) scatola da incasso più (343061) accessorio incasso – da acquistare separatamente. Accessoriabile con tetto antipioggia (343051) – da acquistare separatamente. La pulsantiera risponde al grado di protezione IP54 – grado di robustezza IK10. Il videocitofono dispone di display LCD da 5” e funzione teleloop (per l’utilizzo da parte dei portatori di protesi acustiche dotate di selettore T). E’ dotato di 2 tasti fisici per il comando delle principali funzioni – risposta e chiusura della chiamata – e di 3 tasti a sfioramento per il comando delle principali funzioni – attivazione della elettroserratura, comando luci scale e attivazione del posto esterno/ciclamento – più 4 ulteriori tasti a sfioramento configurabili che assumono differenti funzionalità – es. intercom, attivazione elettroserratura aggiuntiva, attivazioni generiche. Installazione da parete con staffa fornita a corredo oppure da tavolo con supporti accessori (2 x 344692) – da acquistare separatamente. Il dispositivo, dotato anche di funzione studio professionale, deve essere configurato.

Numero di posti interni

1

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Bianco

viva voce

casella di testo/superficie di marcatura

tecnica di installazione

Sistema bus

comunicazione interna

con video

Colore del posto esterno

Grigio

Sistema d'immagine

PAL

Angolo di apertura telecamera

105 GRADO

Videocamera regolabile manualmente

Tipi di montaggio posti interni

A parete

Tipi di montaggio posti esterni

A parete

Materiale posti esterni

Alluminio

Espandibile a numero max. di stazioni interne

2

Espandibile a max. numero stazioni esterne

2

Con funzione giorno/notte

Serie

CLASSE 100 LINEA 3000

Produttore

Kit vivavoce videocitofono Classe 100V16E monofamiliare parete/incasso

€ 810,47 x 1 pz.
(pz.)