Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1060/633
Cod. Produttore
1060/633
Cod. EAN
8021156073788

Informazioni di prodotto

  • Serie: IPerCom
  • Tensione: 230 V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Protezione: IP40
  • Dimensioni compatte: Standard
  • Compatibilità: Monofamiliare
  • Include videocitofono: VOG7
  • Pulsantiera: Mikra2

Certificazioni e Dichiarazioni

Il KIT VILLA IP MIKRA - VOG7 è un sistema videocitofonico monofamiliare full IP progettato per garantire sicurezza e comodità nelle abitazioni. Il sistema si integra facilmente in una rete IP esistente o dedicata, consentendo anche l'accesso remoto tramite smartphone e tablet grazie alla funzione di inoltro di chiamata. Il kit comprende una postazione di chiamata esterna Mikra IP con telecamera a colori ad ampio angolo di ripresa, un videocitofono IP interno da 7 pollici con touch-screen capacitivo e uno switch PoE a 8 porte per alimentare e collegare tutti i dispositivi tramite cavo Cat5/Cat5E. Tra le caratteristiche principali si evidenziano la fonia vivavoce, la possibilità di attivare elettroserrature pedonali e passo carraio, la gestione di chiamate intercomunicanti tra posti interni, la registrazione di videomessaggi e messaggi audio, nonché l'integrazione con sistemi di domotica e controllo accessi MIFARE. Il videocitofono interno offre 5 melodie selezionabili, volume regolabile, dispositivo per audiolesi integrato, connessioni Bluetooth, Wi-Fi e seconda LAN, e supporta comandi gestuali e vocali. La robustezza della postazione esterna è garantita dalle protezioni IP55 e IK07. L'installazione prevede collegamenti semplici e sicuri con cavi di categoria 5e e alimentazione PoE, mentre la configurazione del sistema è facilitata da un'interfaccia intuitiva che guida l'utente attraverso la creazione del progetto, l'aggiunta e la configurazione dei dispositivi. Il sistema è inoltre dotato di funzioni avanzate di sicurezza, come la protezione con password amministratore e la possibilità di espansione tramite dispositivi accessori come suonerie supplementari, relè attuatori e telecamere IP. In sintesi, il KIT VILLA IP MIKRA - VOG7 rappresenta una soluzione completa e tecnologicamente avanzata per la videocitofonia residenziale, con elevate prestazioni di sistema, facilità di installazione e configurazione, e integrazione con dispositivi mobili per una gestione flessibile e moderna della sicurezza domestica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit monofamiliare video con pulsantiera Mikra2 e videocitofono VOG7, sistema IPerCom

Produttore

Kit videocitofono IP monofamiliare Mikra2 VOG7 sistema IPerCom