Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1060/643
Cod. Produttore
1060/643
Cod. EAN
8021156073771

Informazioni di prodotto

  • Serie: Alpha
  • Tecnologia: IPerCom
  • Tipo: Kit espandibile video
  • Include: pulsantiera e videocitofono
  • Modello videocitofono: VOG7
  • Applicazione: Villa
  • Interfaccia: Video
  • Espandibilità: Supportata

Certificazioni e Dichiarazioni

Il KIT IP ALPHA e videocitofono IP 7” VOG7 è un sistema videocitofonico monofamiliare full IP progettato per offrire prestazioni avanzate e connettività su rete IP dedicata o esistente, come la rete ADSL domestica. Il sistema consente il collegamento di tutti i dispositivi tramite cavo Cat5/Cat5E, con alimentazione PoE, e non richiede server di centralizzazione. Il kit include una postazione di chiamata esterna su meccanica Alpha con telecamera a colori wide-angle e illuminazione a LED, dotata di un tasto di chiamata e funzionalità di pilotaggio per elettroserrature pedonali e passo carraio. Il videocitofono interno dispone di schermo touch-screen capacitivo da 7 pollici, fonia vivavoce, cinque melodie di chiamata selezionabili, regolazione del volume con funzione mute, dispositivo per audiolesi integrato, segnalazioni per videomessaggi e stato porta, nonché applicazioni di domotica e controllo accessi MIFARE integrati. Il sistema supporta chiamate intercomunicanti, inoltro di chiamata su smartphone e tablet tramite app dedicata, e possibilità di collegare suonerie supplementari o attuatori relè per carichi elettrici. Lo switch PoE incluso dispone di 8 porte, di cui 4 con alimentazione PoE, garantendo un’alimentazione totale di 58W. L’installazione e la configurazione sono facilitate da un’interfaccia intuitiva e da una procedura guidata, con possibilità di impostare password di sicurezza per la protezione del sistema. Il KIT IP ALPHA rappresenta una soluzione completa, affidabile e tecnologicamente avanzata per la videocitofonia residenziale, con particolare attenzione alla qualità audio-video, alla sicurezza e alla connettività intelligente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit espandibile video con pulsantiera Alpha e videocitofono VOG7, sistema IPerCom

Produttore

Kit espandibile video IP con pulsantiera Alpha e videocitofono VOG7 per installazioni residenziali