Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI363943
Cod. Produttore
363943
Cod. EAN
8005543781449

Informazioni di prodotto

  • Display 7” LCD touch 1024x600 px
  • Connettività Wi-Fi 6
  • Eco digitale cancellatore
  • Grado protezione IP54
  • Grado robustezza IK10
  • Lettore RFID integrato
  • Installazione parete/incasso
  • Serie CLASSE 300X|LINEA 3000

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit videocitofonico Classe 300X con Linea 3000 nero, dotato di badge per l'accesso. Il sistema consente di segnalare la presenza del visitatore tramite audio e video, permette lo scambio audio bidirezionale tra residente e visitatore, l'autorizzazione all'ingresso e la gestione dell'illuminazione delle scale. Il posto interno è dotato di display touch da 7 pollici con funzioni avanzate, incluso controllo remoto e connessione Wi-Fi. La struttura esterna è realizzata in alluminio di colore nero con montaggio a parete. Il sistema utilizza tecnologia bus a 2 fili per l'installazione, garantendo un consumo energetico ottimizzato e un funzionamento affidabile. Il kit include una postazione interna e una esterna, entrambe con montaggio a parete, con pulsanti di chiamata e protezione IP54. Il design moderno e funzionale si integra perfettamente in ambienti residenziali, offrendo elevata qualità audio-video e facilità di utilizzo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit vivavoce monofamiliare con videocitofono connesso vivavoce Classe 300X (finitura Dark) e pulsantiera Linea 3000 (finitura nera). Videocitofono connesso 2 fili / Wi-Fi vivavoce in finitura Dark con display LCD touch screen orizzontale da 7”, risoluzione 1024 x 600 pixel. Dotato di cancellatore eco digitale per una migliore qualità audio. Grazie alla connettività Wi-Fi 6 è possibile connettere il videocitofono a router con banda 5 GHz o 2.4 GHz per usufruire delle funzioni disponibili sull’App Home + Security (disponibile per Android e iOS): ricezione chiamata, apertura serratura, visualizzazione della timeline eventi, attivazione del posto esterno / ciclamento telecamere e funzioni “Studio Professionale” e “Non disturbare” evolute. Tramite l’App Home + Security è possibile gestire anche i prodotti dell’offerta sicurezza Netatmo. Questo consente di creare in modo semplice e veloce un sistema di sicurezza Smart. Pulsantiera Linea 3000 con frontale in zama finitura nera e lettore di prossimità con un kit di badge RFID colorati e due clear disc per apertura serratura. Installabile da parete o da incasso con gli specifici accessori: (350020) scatola da incasso e (343063) accessorio da incasso - da acquistare separatamente. Può essere dotato di tetto antipioggia (343053) – da acquistare separatamente. La pulsantiera ha un grado di protezione IP54 - grado di robustezza IK10.

Con funzione memoria

Numero di posti interni

1

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Nero

viva voce

casella di testo/superficie di marcatura

Numero di pulsanti per chiamata

2

tecnica di installazione

Sistema bus

comunicazione interna

con video

Colore del posto esterno

Nero

diagonale schermo

177,8 mm

Sistema d'immagine

PAL

diagonale schermo in pollici

7 INCH

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Angolo di apertura telecamera

105 GRADO

Tipi di montaggio posti interni

A parete

Tipi di montaggio posti esterni

A parete

Materiale posti esterni

Alluminio

Connessione possibile con lo smartphone / remoto

Con funzione giorno/notte

Serie

CLASSE 300X LINEA 3000

Produttore

Kit videocitofono vivavoce Classe 300X Dark con pulsantiera RFID Linea 3000

€ 721,47 x 1 pz.
(pz.)