Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI364613
Cod. Produttore
364613
Cod. EAN
8005543631119

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KIT VIDEO CLASSE100 V16B MONO-FAM.
  • Serie: CLASSE 100|LINEA 2000
  • Display: LCD a colori 5”
  • Protezione: IP54, IK07
  • Pulsanti: 2 fisici + 3 a sfioramento
  • Funzioni: Elettroserratura, intercom
  • Regolazioni: Colore, luminosità, volume
  • Installazione: Parete o tavolo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il kit video BTicino modello 364613 è una soluzione completa per impianti citofonici monofamiliari con tecnologia a sistema bus a 2 fili, che consente di integrare chiamata, videocitofono e apertura serratura senza modifiche all’impianto esistente. Il kit comprende un posto interno con display a colori da 5 pollici (16:9) e tasti a sfioramento retroilluminati, e un posto esterno in alluminio di colore grigio con videocamera integrata ad alta sensibilità, ideale per ambienti poco illuminati grazie alla possibilità di aggiungere illuminazione supplementare. Il posto interno dispone di funzioni avanzate quali attivazione/disattivazione suoneria, comando luci scale, disattivazione comunicazione e tasti programmabili, con LED di segnalazione per chiamata e suoneria esclusa. Il posto esterno è dotato di regolazione volume e tono conferma apertura serratura. L’installazione prevede il montaggio a parete sia per il posto interno che per il posto esterno, con collegamenti semplici e configurazione tramite microinterruttori e joystick integrati. Il sistema supporta fino a 3 posti interni e garantisce una comunicazione chiara e priva di disturbi grazie alla regolazione separata di microfono e altoparlante. Le dimensioni compatte e il design moderno rendono il kit adatto a qualsiasi ambiente residenziale, assicurando sicurezza e comodità nella gestione degli accessi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit video vivavoce monofamiliare composto da videocitofono Classe 100V16B e pulsantiera Linea 2000 con telecamera a colori ed 1 pulsante di chiamata. La pulsantiera risponde al grado di robustezza IK07 – grado di protezione IP54. Il videocitofono dispone di 2 tasti fisici per il comando delle principali funzioni videocitofoniche – risposta e chiusura della chiamata – e di 3 tasti a sfioramento che consentono l’attivazione della elettroserratura, l’attivazione del posto esterno/ciclamento e la personalizzazione di un’azione rapida che l’utente utilizza più frequentemente – es. comando luci scale, intercom, attivazione elettroserratura aggiuntiva e attivazioni generiche. Il videocitofono dispone di display LCD a colori da 5” ed è dotato di una levetta laterale per la regolazione di: colore, luminosità e contrasto display, volume fonica e volume tono di chiamata. È presente un LED di segnalazione per l’esclusione chiamata. Installazione da parete con staffa fornita a corredo oppure da tavolo con supporti accessori (2 x 344692) – da acquistare separatamente.

Numero di posti interni

1

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Bianco

viva voce

casella di testo/superficie di marcatura

Numero di pulsanti per chiamata

1

tecnica di installazione

Sistema bus

comunicazione interna

con video

Colore del posto esterno

Grigio

Sistema d'immagine

PAL

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Angolo di apertura telecamera

15 GRADO

Videocamera regolabile manualmente

Tipi di montaggio posti interni

A parete

Tipi di montaggio posti esterni

A parete

Materiale posti esterni

Alluminio

Espandibile a numero max. di stazioni interne

2

Espandibile a max. numero stazioni esterne

2

Con funzione giorno/notte

Serie

CLASSE 100 LINEA 2000

Produttore

Kit videocitofono monofamiliare Classe 100V16B IP54 parete

€ 455,79 x 1 pz.
(pz.)