Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI364622
Cod. Produttore
364622
Cod. EAN
8005543631126

Informazioni di prodotto

  • Display LCD 5” a colori
  • Pulsantiera IK07, IP54
  • 3 tasti a sfioramento
  • Regolazione colore/luminosità
  • Volume fonica e tono
  • LED esclusione chiamata
  • Installazione parete/tavolo
  • Serie CLASSE 100|LINEA 2000

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit videocitofonico BTicino Classe100 V16B bifamiliare, progettato per l'installazione a parete con tecnologia sistema bus a 2 fili. Il kit comprende due posti interni con display da 5 pollici a colori (formato 16:9) e un posto esterno in alluminio di colore grigio, dotato di videocamera integrata con campo di ripresa ottimale e microfono ad alta sensibilità. I posti interni sono caratterizzati da tasti a sfioramento retroilluminati, con funzioni di apertura serratura, attivazione posto esterno, comando luci scale e disattivazione comunicazione, oltre a guide tattili per non vedenti. Il posto esterno è resistente alle intemperie, con grado di protezione IP54, e permette la regolazione del volume e l’abilitazione del tono conferma apertura serratura. L’impianto supporta fino a 3 posti interni, con possibilità di configurazione progressiva e gestione di due postazioni interne e una esterna. La configurazione dei tasti programmabili e delle funzioni è personalizzabile tramite configuratori fisici. Il sistema è compatibile con un’installazione su impianti esistenti a 2 fili senza modifiche, offrendo chiamata, videocitofono e controllo serratura elettrica. Il design moderno e funzionale, unito alla tecnologia avanzata, garantisce comunicazioni chiare e sicure in ambito residenziale bifamiliare. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit video vivavoce bifamiliare composto da due videocitofoni Classe 100V16B e pulsantiera Linea 2000 con telecamera a colori e 2 pulsanti di chiamata. La pulsantiera risponde al grado di robustezza IK07 – grado di protezione IP54. I videocitofoni dispongono di display LCD a colori da 5” e di 2 tasti fisici per il comando delle principali funzioni videocitofoniche – risposta e chiusura della chiamata – più 3 tasti a sfioramento che consentono l’attivazione della elettroserratura, l’attivazione del posto esterno/ciclamento e la personalizzazione di un’azione rapida che l’utente utilizza più frequentemente – es. comando luci scale, intercom, attivazione elettroserratura aggiuntiva e attivazioni generiche. Sono dotati di una levetta laterale per la regolazione di: colore, luminosità e contrasto display, volume fonica e volume tono di chiamata. È presente un LED di segnalazione per l’esclusione chiamata. Installazione da parete con staffa fornita a corredo oppure da tavolo con supporti accessori (2 x 344692) – da acquistare separatamente.

Numero di posti interni

2

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Bianco

viva voce

casella di testo/superficie di marcatura

tecnica di installazione

Sistema bus

comunicazione interna

con video

Colore del posto esterno

Grigio

Sistema d'immagine

PAL

Angolo di apertura telecamera

15 GRADO

Videocamera regolabile manualmente

Tipi di montaggio posti interni

A parete

Tipi di montaggio posti esterni

A parete

Materiale posti esterni

Alluminio

Espandibile a numero max. di stazioni interne

2

Espandibile a max. numero stazioni esterne

2

Con funzione giorno/notte

Serie

CLASSE 100 LINEA 2000

Produttore

Kit videocitofono bifamiliare Classe 100V16B con telecamera colore e display 5" per installazione parete

€ 644,65 x 1 pz.
(pz.)