Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000090016
Cod. Produttore
0000090016
Cod. EAN
8010300900162

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicoidali da muro / Vetro
Kit Vario 150/6 CO2 è un sistema di ventilazione assiale progettato per applicazioni murali o tubolari. Realizzato con corpo in plastica di colore bianco, garantisce un grado di protezione IPX4 che lo rende resistente agli spruzzi d’acqua, ideale per ambienti con esigenze di protezione elevate. Il design compatto e funzionale assicura un’installazione semplice e una gestione efficiente della ventilazione, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria negli spazi in cui viene installato. Descrizione del produttore: Kit composto da due aspiratori serie VARIO e da un display grafico dotato di sensore di CO2, del tipo a connessione filare, in grado di gestire in maniera automatica il funzionamento dei ventilatori in base alla concentrazione di anidride carbonica rilevata in ambiente. Il funzionamento combinato dei due aspiratori, che rispettivamente espellono l’aria viziata e potenzialmente carica di agenti patogeni come virus e batteri, reintegrandola con aria esterna, ricca di ossigeno e priva di carica virale, assicura adeguati tassi di ventilazione dell’ambiente, evitando al contempo il rischio di ingresso per depressione da locali limitrofi di aria potenzialmente infetta, causato dalla presenza di un unico estrattore. Caratteristiche aspiratori VARIO: • Modelli per installazione a finestra/parete. • Funzione di reversibilità (immissione o estrazione aria). • Serranda ad azionamento automatico: impedisce l’ingresso di aria fredda e cattivi odori ad apparecchio spento. • Costruzione in resina plastica ABS resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole “UV resistant”. • Diametro nominale 150 mm. • Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare. • Grado di protezione all’acqua: IPX4. Caratteristiche display con sensore CO2: • Sensore di CO2 con valori di soglia e sicurezza regolabili nell’intervallo 0 – 5.000 ppm (il superamento del valore di soglia determina l’accensione dei due ventilatori asserviti, la discesa della concentrazione di anidride carbonica sotto il valore di sicurezza ne comporta lo spegnimento). • Sensore di umidità relativa (permette la visualizzazione dei valori di temperatura e UR in ambiente). • Possibilità di programmare, su base settimanale, l’accensione e lo spegnimento dei ventilatori asserviti (ideale, ad esempio, nel caso di impiego in aule scolastiche, palestre, mense, uffici). • Possibilità di integrazione in un sistema di gestione dell’edificio (BMS – Building Management System), protocollo Modbus, porta RS485 integrata. • Display grafico, per l’immediata comprensione dello stato del sistema e la rappresentazione dei parametri ambientali.

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Altro

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

235 METROC_ORA

larghezza nominale

215 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Ventilazione e sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Produttore

Kit aspiratori elicoidali VARIO 150 mm con sensore CO2 per ventilazione automatica ambienti