Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIS2612D
Cod. Produttore
S2612D
Cod. EAN
8005543482759

Informazioni di prodotto

kit - USB connettori 3 in 1

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
connettore USB 3 in 1 - adattatore con spina USB e 3 connettori standard mini USB, micro USB e tipo IP - cavo lunghezza 1 metro - per la ricarica di apparecchi tipo unità GPS, MP3, fotocamere digitali, smarthphone e similari - prodotto in blister 144x180mm. Formato blister: blister 144x180

frequenza

50 Hz 60 Hz

numero RAL

9003

numero di uscite

3

esecuzione

cavo breakout

colore

Bianco

collegamento 2

USB

collegamento 1

USB

lunghezza del cavo

1

Produttore

KIT - USB CONNETTORI 3 IN 1