Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1067/434
Cod. Produttore
1067/434
Cod. EAN
8021156034895

Informazioni di prodotto

  • Serie: UR1067
  • Tipo: Kit Transponder
  • Inseritore: Supplementare nero
  • Chiavi: 3 elettroniche incluse
  • Codice inseritore: 1067/435
  • Codice chiavi: 1056/032
  • Applicazione: Prossimità
  • Utilizzo: Controllo accessi
Kit transponder progettato per applicazioni nel settore elettrico, ideale per la gestione e il controllo sicuro dei sistemi. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo, questo kit offre una soluzione efficiente per l’identificazione e la trasmissione dati. La sua compattezza e facilità di installazione lo rendono adatto a diverse configurazioni impiantistiche, assicurando prestazioni costanti e un funzionamento stabile in ambienti professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il Kit chiave di prossimità è composto da:- 1 Inseritore supplementare di colore nero cod. 1067/435 - 3 chiavi elettroniche cod. 1056/032

profondità

50

altezza

55

larghezza

65

con contatto

visualizzazione dello stato di attivazione

attivazione elettronica

materiale

plastica

Produttore

Kit transponder chiavi elettroniche inseritore per antifurto filare