› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Accessori per ventilazione

Kit installazione vetro lucernario aspiratore VORTICE VARIO

Cod. Rexel VR13001
Cod. Produttore 0000013001
Cod. EAN 8010300130019

Informazioni principali

  • Serie: VORTICE VARIO
  • Tensione: 230 V
  • Corrente: 150 mA
  • Protezione: IP44
  • Montaggio: Su vetro lucernario
  • Adatto per: Finestra da tetto
  • Tipo: Aspiratore
  • Codice prodotto: TE 150/6

Descrizione del prodotto

Kit di ventilazione TE 150/6 progettato per garantire un'efficace circolazione dell'aria in ambienti domestici. Adatto per l'installazione su ventilatori da soffitto e per sistemi di ventilazione centrifuga, assicura un ricambio d'aria ottimale e contribuisce al comfort abitativo. Il design compatto e funzionale permette un facile montaggio e un'integrazione discreta nelle strutture edilizie. Questo accessorio meccanico è ideale per migliorare la qualità dell'aria e supportare la ventilazione di circolazione, offrendo una soluzione affidabile e performante per l'ambiente domestico. Descrizione del produttore: Kit per l'installazione su vetro di lucernario / finestra da tetto di un aspiratore serie VORTICE VARIO

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori meccanici

Altro

Adatto per il ventilatore da soffitto

Adatto per il ventilazione di circolazione

Adatto per ventilazione centrifugo

Adatto per ventilazione domestica

Kit installazione vetro lucernario aspiratore VORTICE VARIO