› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Accessori per ventilazione

Kit installazione tetto con condotto raccordo aspiratore VORTICE VARIO

Cod. Rexel VR13028
Cod. Produttore 0000013028
Cod. EAN 8010300130286

Informazioni principali

  • Serie: VORTICE VARIO
  • Alimentazione: 230 V
  • Potenza: 9 W
  • Installazione: a tetto
  • Tipo: Kit con condotto
  • Applicazione: aspiratore
  • Materiale: resistente esterno
  • Uso: domestico/industriale

Descrizione del prodotto

Kit di accessori meccanici per ventilazione, adatto per ventilatori da soffitto, ventilazione a parete, ventilazione di circolazione, ventilazione a condotto, ventilazione centrifuga e ventilazione domestica. Progettato per garantire un'installazione efficace e funzionale in sistemi di ventilazione, offre soluzioni versatili per il controllo e il miglioramento del flusso d'aria in ambienti residenziali e commerciali. Il kit include componenti resistenti e di qualità, ideali per applicazioni di ventilazione senza recupero di calore e senza incasso muro. Descrizione del produttore: Kit per l'installazione a tetto con condotto di raccordo per aspiratore serie VORTICE VARIO

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori meccanici

Altro

Adatto per il ventilatore da soffitto

Adatto per il ventilazione a parete

Adatto per il ventilazione di circolazione

Adatto per ventilazione a condotto

Adatto per ventilazione centrifugo

Adatto per ventilazione domestica

Kit installazione tetto con condotto raccordo aspiratore VORTICE VARIO