Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1054/4
Cod. Produttore
1054/4
Cod. EAN
8021156066209

Informazioni di prodotto

  • Serie: Radio Power
  • Potenza relè: 2000W
  • Potenza dimmer: 500W
  • Canali trasmettitore: 4 indipendenti
  • Tipo moduli: Relè e dimmer
  • Installazione: Ad incasso
  • Neutro: Presente
  • Funzione: ON/OFF e dimmer
Kit start luce radio power progettato per l'installazione di sistemi di illuminazione a controllo remoto. Include componenti essenziali per la gestione efficiente dell'illuminazione tramite tecnologia radio, garantendo facilità d'uso e affidabilità. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una soluzione versatile e moderna per il controllo della luce senza fili. La qualità dei materiali assicura durata e sicurezza nell'uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit radio Start Luce per il controllo di luci e attuazioni: permette di controllare 2 attuazioni ON/OFF e 1 attuazione in dimmerazione.Ideale come kit base per il controllo delle luci di una stanza oppure come ampliamento di una installazione esistente. Grazie al trasmettitore a 4 canali indipendenti, è possibile gestire i tre moduli direttamente e la loro centralizzazione. Il kit composto è da: - n. 2 cod. 5454462 - Modulo relè elettronico passo passo temporizzabile, 2000W, sistema Radio Power, ad incasso, con neutro - n. 1 cod. 5454457 - Modulo dimmer elettronico temporizzabile, 500W, sistema Radio Power, ad incasso, con neutro - n. 1 cod. 5454427 - Trasmettitore a 4 canali indipendenti, sistema Radio Power, ad incasso

profondità di incasso

22.5 mm

potenza max.

2000 W

corrente di dimensionamento

10 A

frequenza

50 Hz

tensione nominale

230 V

colore

verde

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio a uncino

tipo di montaggio

incassato

esecuzione

elettronico

composizione

elemento base

Produttore

Kit Start Luce Radio Power controllo luci modulazione ambienti residenziali