Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIS2465TGP
Cod. Produttore
S2465TGP
Cod. EAN
8005543167014

Informazioni di prodotto

kit - spina + presa corner 2P+T 10A grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Coppia spina/presa Corner - spina 2P+T 10A salvaspazio - spinotti orientabili - serracavo autobloccante - presa 2P+T 10A - colore antracite - in blister 90x122 mm (LxA).

numero di poli

3

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

tecnica di collegamento

morsetto a vite

direzione di innesto

diritto

colore

grigio

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

KIT - SPINA + PRESA CORNER 2P+T 10A