› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Accessori per ventilazione

Kit installazione controsoffitto aspiratore VORTICE VARIO

Cod. Rexel VR13014
Cod. Produttore 0000013014
Cod. EAN 8010300130149

Informazioni principali

  • Serie: VORTICE VARIO
  • Installazione: controsoffitto/controparete
  • Tipo prodotto: Kit aspiratore
  • Modello: SO 300/12
  • Applicazione: domestica/industriale
  • Alimentazione: 12 V
  • Uso: ventilazione
  • Compatibilità: serie VORTICE

Descrizione del prodotto

Kit di accessori meccanici progettato per l'installazione di ventilatori da soffitto e per la ventilazione di circolazione e centrifuga in ambienti domestici. Questo prodotto garantisce un'efficace integrazione con sistemi di ventilazione domestica, assicurando un flusso d'aria ottimale e una distribuzione uniforme. Adatto a diverse applicazioni di ventilazione, è realizzato con materiali resistenti per garantire durabilità e affidabilità nel tempo. Ideale per migliorare la qualità dell'aria negli spazi abitativi, supporta un ambiente confortevole e salubre. Descrizione del produttore: Kit per l'installazione a controsoffitto / controparete di un aspiratore serie VORTICE VARIO

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori meccanici

Altro

Adatto per il ventilatore da soffitto

Adatto per il ventilazione di circolazione

Adatto per ventilazione centrifugo

Adatto per ventilazione domestica

Kit installazione controsoffitto aspiratore VORTICE VARIO