Prodotti /

Cod. Rexel
LWLPCS130K20
Cod. Produttore
LPCS130K20
Cod. EAN
8013975319697

Informazioni di prodotto

KIT PLAST.SEL. 3POS. STABILI 2NO

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Kit in plastica con selettore a 3 posizioni stabile, dotato di due contatti normalmente aperti. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e duraturo, questo selettore garantisce facilità di installazione e utilizzo grazie alla sua struttura robusta e funzionale. Ideale per impianti elettrici che necessitano di commutazione precisa e sicura.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

numero di punti di comando

2

tattile

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Produttore

Kit selettore plastica 3 posizioni stabili 2 contatti NO per impianti elettrici