Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
larghezza
600 mm
altezza
200 mm
materiale
acciaio
superficie
zincato
per cavità di connettori
Cod. Rexel: ABSAXT1B160TMD3 Cod. Produttore: XT1B160TMD3 Cod. EAN: 8015644694494
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: ELB232121 Cod. Produttore: B232121 Cod. EAN: 7392696001663
Cod. Rexel: DKC095736500 Cod. Produttore: 095736500 Cod. EAN: 8054684020498
Cod. Rexel: DKC095737003 Cod. Produttore: 095737003 Cod. EAN: 8054684020511
Cod. Rexel: DKC095730925 Cod. Produttore: 095730925 Cod. EAN: 8054684020269
Cod. Rexel: DKC095718219 Cod. Produttore: 095718219 Cod. EAN: 8054684020047
Cod. Rexel: DKC095703302 Cod. Produttore: 095703302 Cod. EAN: 8054684019522
Cod. Rexel: DKC095685178 Cod. Produttore: 095685178 Cod. EAN: 8054684018860
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te