Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
DKC095751525
Cod. Produttore
095751525
Cod. EAN
8054684020689

Informazioni di prodotto

Acc. Serie CVT-CVN - Flangia accoppiamento piedistallo per armadi serie CV largh. 546mm, prof. 308mm
Descrizione del produttore: Il prodotto DKC095751525 è un accessorio di montaggio, specificamente una flangia di assemblaggio, realizzato in metallo. Questo componente è progettato per garantire un'installazione sicura e stabile in vari contesti elettrici. La sua costruzione robusta assicura durabilità e resistenza, rendendolo adatto per applicazioni industriali e commerciali. La flangia è caratterizzata da un design ergonomico che facilita il montaggio e la manutenzione. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzata in diverse configurazioni e adattata a vari sistemi di cablaggio. Il colore grigio del materiale non solo offre un'estetica pulita, ma contribuisce anche a una facile integrazione in ambienti di lavoro. Questo accessorio rappresenta una soluzione efficace per garantire la stabilità e la sicurezza delle installazioni elettriche.

colore

Grigio

larghezza

528 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

profondità

283 mm

Adatto per armadi di larghezza

546 mm

Adatto per armadi di profondità

308 mm

materiale

Metallo

Produttore

DKC

Flangia accoppiamento piedistallo metallo per armadi elettrici serie CVT-CVN 546x308mm grigio